工事用充電LEDマルチライト EZ37C4

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40722396 品番 EZ37C4-B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。

電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 照度(Lx)約1500(40cm前方) 用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに 本体質量(g)380 ハンドル回転角度:0〜360°(内蔵フックは90°回転) 機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能 バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時) 点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10% 光束(Lm)約750 アズワン品番64-8512-15 適合バッテリーEZ9L54(別売り) 照射角開閉角度:0〜180°(7ポジション)、回転角度:0〜270°(刻みなしの自由回転) USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
注意
※吊下げには市販のS字フックやひもなどを利用し、しっかり固定してください。
※回転ストッパーが付いていますので、無理に回転させないでください
※充電器、バッテリーは別売りです

商品説明動画

Panasonic LEDマルチライト EZ37C4
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40722405
2020-12-07
用途:
深夜、早朝の電灯のない場所での作業
建設業・工事業

1回の充電で3時間くらい使用しても明るい。置くとき安定しているので良い、また、吊り下げて使える。電池は同じものでインパクトドライバーや掃除機に付けているので相互で
電池切れのとき、取り換えて使える。

対象商品:
40722405
2019-11-12
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

天井裏とか狭い場所でも、コンパクトなので持ち運び持ち運びしやすいし、すごく便利です。
思った以上に電池の持ちもいいので助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
40722396
2019-09-03
用途:
電気工事 メンテナンス時
株式会社かわでん 様

明るいが、充電電池とのバランスが悪い、フックを工夫して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする