用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに
電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6照度(Lx)約1500(40cm前方)色赤本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750アズワン品番64-8512-16適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力