工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40722414 品番EZ37C5-B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズのコンパクトスピーカー。
小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。
スマートフォンからでも音量調整が可能です。
スマートフォンを充電できて便利。
充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。
電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。
スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。

電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で 最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5 本体質量(g)420 ハンドル回転角度:0〜360°(内蔵フックは90°回転) 機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能 角度調整範囲開閉角度:0〜180°(7ポジション)、回転角度:0〜270°(刻みなしの自由回転) バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時) アズワン品番64-8512-17 ソース(入力)Bluetooth(R) BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW) プロファイル(対応)A2DP、AVRCP ペアリング8(最大) 通信距離(m)(見通し)約10 USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
注意
※吊下げには市販のS字フックやひもなどを利用し、しっかり固定してください。
※回転ストッパーが付いていますので、無理に回転させないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする