イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40722437
品番
EC100E22-3C10 IC900
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
22
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
刃数
3
材質
IC900
刃径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応