- 芳香剤 車用 モノタロウ 40722439 - 芳香剤 車用 モノタロウ 40722439 - 芳香剤 車用 モノタロウ 40722439 - 芳香剤 車用 モノタロウ 40722439 - 芳香剤 車用 モノタロウ 40722439 - 芳香剤 車用 モノタロウ 40722439

芳香剤 車用

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40722439 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

匂いタブレットの効果で、カーエアコンの吹出し口に挟むだけで、香りが風とともに車内に広がります。

香りブルークラシカル(オリエンタル系) 用途車用芳香剤 取付エアコン取付 質量(g)(匂いタブレット)約4.1
注意
※用途以外に使用しないでください。
※消臭効果はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40722439
2025-07-27
用途:
バリエーションがない
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

安価で嫌いじゃない香りなので良いのですが、バリエーションがなさすぎる…
あとパッケージが必要以上に頑丈で開けにくく、左下のサンプルは要らないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40722439
2025-08-31
用途:
自家用車での使用

お値打ちな芳香剤なので購入してみました。値段の割にコスパのいい商品です。

1人が参考にしています
2025-10-14
用途:
社内のリフレッシュに
建設業・工事業

どれくらい持つかはまだわかりませんが、使い心地は良好です。

2025-09-11
用途:
車内、空調部に設置
自動車・二輪車・自転車関連業

最初はイイ匂いで良かったが、この暑さのせいか一月位で殆ど匂いがしなくなった気がするのですが・・・。

2025-05-17
用途:
納車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

しつこくない、ほのかな香りで良いと思います。匂いのバリエーションが欲しいですね。

1人が参考にしています
2025-07-02
用途:
社内に利用
運輸・通信業

液体で無いのは良かったですが、あまり効果が長続きしませんでした。交換用カートリッジがあると良いのですが。

2025-04-12
用途:
一般使いに
運輸・通信業

代車に使用
本体も綺麗なブルーで高級感があります
香りも良くシンプルで好みです
安価に香りタブだけ別売りあれば尚良しです

2024-11-22
用途:
自動車用
株式会社TOKIRON 様 (製造業)

安くて良いです。
香りの強弱調整が出来るといいなあとは思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
芳香剤の中身のみの取り扱いはございますか。
回答:
芳香剤の中身のみの取り扱いはございません。
2人が参考にしています
2021-01-26
質問:
消臭効果はありますか。
回答:
消臭効果はございません。
2021-01-26

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする