TPM100-WT USB付き電源タップ 4個口+USB 2ポート TOPLAND 40722457 TPM100-WT USB付き電源タップ 4個口+USB 2ポート TOPLAND 40722457 TPM100-WT USB付き電源タップ 4個口+USB 2ポート TOPLAND 40722457 TPM100-WT USB付き電源タップ 4個口+USB 2ポート TOPLAND 40722457

USB付き電源タップ 4個口+USB 2ポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40722457 品番TPM100-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今までにない折り畳み式のタップでコンパクトに収納が出来る持ち運びに便利なタップ。USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。

コンセント個数4 ホワイト 用途コンセントタップ、コンセントとして。電源、たこ足、タコ足、急速充電、スマホ、充電器、タブレットに。 質量(kg)0.1 質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×23×160 USBポート数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする