折りたたみ フリーテーブル

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40722676 品番 CFT-5035(WH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ベッドやソファで使える、折りたたみトレーテーブル。スマホやタブレットを立てて置けるスタンド付き。コードを通せる穴が3箇所あり、作業スペースをスッキリ。重さ1.1kgと軽量で、持ち運びもラクラク。

高さ(mm)250 幅(mm)630 奥行(mm)350 ホワイト 用途ベッドトレイ、ベッドトレー、トレーテーブル、トレイテーブル、サイドテーブル、テーブル、デスク、机、つくえ、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、折りたたみテーブル、折りたたみデスク、折れ脚テーブル、リビングテーブル、ベッドテーブル、スタンド、アウトドアテーブル、簡易テーブル、簡易デスクとして。子供、こども、キッズ、リビング、寝室、ベッド、子供部屋、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、パソコン、PC、タブレット、スマホ、新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×350×250 収納時寸法(mm)幅520×奥行350×厚さ40 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)475×295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
孫のお絵かき

簡単に組み立てられるし、とても軽いので使いやすいです。

対象商品:
40722676
2023-09-15
用途:
小さなテ−ブル
その他業種

コンパクトで軽くとても便利に使用しております。色違いがあると良いのでは!

1人が参考にしています
対象商品:
40722685
2022-05-17
用途:
ベッド上で食事、作業等をするとき。
日立造船株式会社 様 (製造業)

軽くて、コンパクトで使い勝手よさそうです。ワゴン車内で、車いすのひじ掛けに渡して使うことも考えています。

対象商品:
40722676
2020-11-19
用途:
外仕事で汚れないように重量のある電気の試験機をのせている。
建設業・工事業

軽い事務用品などを使用するのには適している。持ち運びに便利。
使用重量制限などを掲載してほしい。8kgくらいでは台が折れて計測器が壊れるのが心配になる。

対象商品:
40722694
2020-05-18
用途:
バイクツーリングでのソロキャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

軽いし折りたたんでバイクに積んでちょうどいいです。ただ、力を加えると壊れそうなので、酔った時は要注意

2人が参考にしています
対象商品:
40722694
2020-04-12
用途:
ちゃぶ台
その他業種

使用する際、脚部を押し込んでロックするのですが、固くてとても押し込みづらいです。
また収納する際、脚を引っ張ってロックを解除するのですが、固くて解除できず脚の折りたたみは出来ませんでした。開いたまま使うしかありません。
良い点は、非常に軽量であることです。楽々持ち運び出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
40722676
2020-04-06
用途:
購入しました。

重い物を置いたら壊れそうなので今のところ使っておりきせん
きかいがあったら使うつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする