用途つっぱりラック、ポールハンガーラック、突っ張りッポールハンガー、突っ張りハンガー、ハンガー ラック、収納パイプハンガー、収納ポールハンガー、ハンガー、収納クローゼット、衣類収納、すき間ラックとして。すき間、すきま、隙間、隙間収納、すき間収納、すきま収納、クローゼット収納、収納、玄関収納に。材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム耐荷重(kg)(全体)30、(フック1個あたり)5色マットホワイト質量(kg)1.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×1400-2800収納の目安(シャツ)30着