衣装ケース 12個セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40722859 品番 SIU-1-12(WH/WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

すっきり隠すホワイトの引き出し12個セット。1段あたり収納目安=Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚。クローゼットの下だけでなく、リビングの「隠す収納」にも。角が丸くて安心、子供部屋の収納チェストとしても活躍。1段単独利用もできるので、ベッド下収納にも変身。1段ずつ設置できるので、階段下の凸凹した箇所にも便利。積み重ねと連結で、チェストや隙間収納として活躍。引き出しは前に30cm引き出せて、たっぷりの開口部で出し入れもラクラク。工具不要、部品に載っているガイドに沿って、素手でカンタンに組み立て可能。横連結=フック式でしっかり連結し、横ずれを防止。縦積み重ね=天板の溝と底裏の突起でズレを緩和。引き出しストッパーあり。

ホワイト 用途クローゼット下に。衣装ケース、引き出し、クローゼットチェスト、押し入れ収納、クローゼット収納、収納ボックス、チェスト、クローゼット、押し入れ、衣装ボックス、ケースとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)(天板)2、(引き出し1段)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×233 収納の目安Yシャツ6枚、セーター4枚、バスタオル4枚 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(底部・約)26.2×37.2×16.3
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-31
用途:
倉庫整理
ふみなとまる 様 (運輸・通信業)

衣装ケースなのですが、2つの高さになります
1 蓋をつけて単にする方法
2 蓋(下の蓋)をしなくて接続をすることも出来ます
高さが厳しいところにも低く置けます
容量は変わりません

押入れなどであと3センチ低くしたいというときも
可能です
まとめて移動したいときはタテ6段セットでも運べそうです
プラモデルみたいで面白いです
値段もとてもお手頃で良いです
頑丈ではないので、引っ越しや落下に気をつけてください
軽量で運びやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする