オーブンレンジ フラットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40723385 品番YRJ-F181V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

庫内フラットで広々使える電子レンジ。使いやすい縦開き扉タイプ。仕上がり調整ボタンでお好みの出来上がりが可能。フラットタイプでお手入れ簡単。オートメニュー多数搭載でカレーや煮物、ケーキまで簡単に作れる。便利なワンタッチメニュー:トースト、牛乳・お酒、ゆで野菜、解凍、茶碗蒸し、ケーキなど。

消費電力(W)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820 ホワイト 用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキーに。 質量(kg)14.3 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302 保証期間お買い上げ日より1年 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192 庫内容量(L)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする