屋外ガーデンソーラーライト モーションセンサー付き

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40723708 品番30502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。

用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。 セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116 使用電源ソーラーパネル 防水仕様IP×3(屋外での使用OK) 使用場所屋外 明るさ(Lm)最大60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-31
用途:
屋外通路のセンサーライト
運輸・通信業

取付して二日目までは十分な明るさだったのですが、
三日目以降、薄ぼんやりとしか灯らなくなってしまいました。
設置場所は、一日中青空の見える場所で、
初日は曇りでしたが二日目から快晴でした。
もし、不良品でないなら、日中の環境照度ではなく
直射日光が当たり続けないと充電できないようです。
おそらく、出荷時には満充電されていたと思います。
設置初日、人感センサーの具合や、弱から強への明るさの変化に
非常に満足していただけに残念です。

2025-12-04
用途:
玄関の照明に
サービス業

小ぶりなりにセンサーライトは良いが常夜灯は朝まで保たず様子見で概ね満足してる

対象商品:
40723708
2024-11-26
用途:
屋外通路の照明
その他業種

商品は安価ですが照度も十分で夜間の移動に最適だと思います。他にも設置を検討しているところがあるのでリピしたいと思います。
取り付け後、点灯しないため問い合わせたところすぐにご連絡いただき対応していただきました。ありがとうございました。

2025-03-03
用途:
夜間扉の確認
秩父電子株式会社 様 (製造業)

何しろ電池が不要で、自動充電で使用できるところが良いですね。人が近づくと強力な光で点灯するので夜間の扉の開け閉めに役立っています。

対象商品:
40723708
2024-01-25
用途:
玄関先
医療・福祉・介護関連業

設置も簡単
センサーの反応も良いです!
充電満タンで出荷いただき
助かりました!

1人が参考にしています
2024-09-19
用途:
玄関先の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

2か月で点灯しなくなりました。
安かったので仕方ないですが早すぎる。

1人が参考にしています
対象商品:
40723708
2023-11-10
用途:
車庫の灯りに使用
建設業・工事業

カーポートに取付しました。それなりに明るくて玄関までの段差がよく見えていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40723708
2023-05-22
用途:
玄関口の扉上に設置
W.V.C.株式会社 様 (建設業・工事業)

玄関扉上の壁面がタイル張りなので、両面テープでくっ付けただけですが、確りグッド付いていて、当分は大丈夫そうです。パッケージを開けてから1分で完成終了で、夜に確認すると、確りセンサーが働き照射されたライトはブルーがかっていて、とても綺麗

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする