室内仮眠用テント タスミ暖房テント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 質量(kg)2.5 注文コード40723839 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・質量など6種類から選べます 他の種類を見る

生地は保温と保湿効果に優れたタスミウォームテクスを使用、テント内のあたたかさを保つ。暖房器具の使用を抑えれば電気代節約にも。コットンのような質感なので従来のテント生地のようなカサカサ音がしない。天井収納ネット付き。天井にチャックが付いているので外から小物を出し入れできる。タブレットポケット付き。洗濯機の使用が可能。たたんでコンパクトに収納。床が抜けているのでベッドに取り付けたり直接カーペットの上にのせることができる。

グレー 用途仮眠テント、室内テント、暖房テント、家テントとして。パーソナルスペース、キャンプ、暖房、寒さ対策、エコ、インテリア、防災に。 質量(kg)2.5 サイズS 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×1200×1350 材質(ポール)S-PEポール、アルミニウムポール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40723875
2019-12-05
用途:
室内の一部の保温
運輸・通信業

高さがしっかりあって驚きました。3畳間に存在感を放っています。
家族にプレゼントしたものですが、デカすぎると言われました。
部屋の明かりを付けたとき、テント内の明度がちょうどいい心地よさに思います。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする