YWT-5 折りたたみ ウォータータンク YAMAZEN(山善) 40723893

 

YWT-5 折りたたみ ウォータータンク YAMAZEN(山善) 40723893 YWT-5 折りたたみ ウォータータンク YAMAZEN(山善) 40723893 YWT-5 折りたたみ ウォータータンク YAMAZEN(山善) 40723893

折りたたみ ウォータータンク

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40723893 品番YWT-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

フック穴に通して吊るせる。避難時の給水用タンクとして。スポーツ、キャンプなどの近くに水場が無いときに。握りやすい取っ手付き。持ち運びしやすい折りたたみ式。注ぎに便利なコック付き。

用途災害、避難、防災、水くみ、水汲み、レジャー、アウトドア、給水に。ウォータータンク、水缶、給水袋、ウォータージャグ、給水タンクとして。 質量(g)130 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40723893 YWT-5 40723909 YWT-10 折りたたみ ウォータータンク YAMAZEN(山善) 折りたたみ ウォータータンク YAMAZEN(山善) 1個 859 税込945 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40723909
2024-06-28
用途:
海に遊びに行く時シャワーとて使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

大人2人分、充分使用できます。車で行くので重さは問題ありません。温水を入れておけば午後でも夏は温かいままです。

対象商品:
40723909
2023-04-04
用途:
洗車用
テイクシックス 様 (サービス業)

必要最低限の水を安全に運べ、使わない時は小さく収納できるのが助かります。
無駄の無い良い品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする