YWT-10 折りたたみ ウォータータンク YAMAZEN(山善) 40723909 YWT-10 折りたたみ ウォータータンク YAMAZEN(山善) 40723909 YWT-10 折りたたみ ウォータータンク YAMAZEN(山善) 40723909

折りたたみ ウォータータンク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40723909 品番 YWT-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

フック穴に通して吊るせる。避難時の給水用タンクとして。スポーツ、キャンプなどの近くに水場が無いときに。握りやすい取っ手付き。持ち運びしやすい折りたたみ式。注ぎに便利なコック付き。

用途災害、避難、防災、水くみ、水汲み、レジャー、アウトドア、給水に。ウォータータンク、水缶、給水袋、ウォータージャグ、給水タンクとして。 質量(g)200 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×255×255 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40723909
2024-06-28
用途:
海に遊びに行く時シャワーとて使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

大人2人分、充分使用できます。車で行くので重さは問題ありません。温水を入れておけば午後でも夏は温かいままです。

対象商品:
40723909
2023-04-04
用途:
洗車用
テイクシックス 様 (サービス業)

必要最低限の水を安全に運べ、使わない時は小さく収納できるのが助かります。
無駄の無い良い品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする