曜日別特売
- 六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ モノタロウ 40723954

- 六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ モノタロウ 40723954
- 六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ モノタロウ 40723954
- 六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ モノタロウ 40723954
モノタロウ

六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(9本)注文コード40723954品番-
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。

用途
六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプロング形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260硬度HRC50~57寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24材質(ホルダー)ポリエチレン(PE)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。
※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40723954
2024-02-29
用途: ねじ・ボルト締め
株式会社丸共

ホルダーがいまいち
外れやすい
差込だけでいいのに
ホルダーの改良が望ましい

2021-03-11
用途: 狭い機械修理時
その他業種

狭いところに入るのがいい。
しかし、短いタイプのネックショートタイプがあれば最高。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする