ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの ハイスドリル
ウォーターミルズの ハイスストレートシャンク
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
ドリル径(Φmm)
1.40
注文コード
40724006
品番
WM5CD01404018
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ
ドリル径(Φmm)
1.40
溝長(mm)
18
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.40
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク