ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの ハイスドリル
ウォーターミルズの ハイスストレートシャンク
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
ドリル径(Φmm)
1.00
注文コード
40725196
品番
WMHSD01003412
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ
ドリル径(Φmm)
1.00
溝長(mm)
12
全長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
1.00
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク