WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ドリル径(Φmm)1.20 注文コード40725214 品番WMHSD01203816
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品はドリル径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ

ドリル径(Φmm)1.20 溝長(mm)16 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)1.20 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする