ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの ハイスドリル
ウォーターミルズの ハイスストレートシャンク
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
ドリル径(Φmm)
1.50
注文コード
40725248
品番
WMHSD01504018
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ
ドリル径(Φmm)
1.50
溝長(mm)
18
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.50
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク