WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ドリル径(Φmm)3.70 注文コード40725467 品番WMHSD03707039
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品はドリル径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ

ドリル径(Φmm)3.70 溝長(mm)39 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)3.70 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする