WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40727043 品番 WMMFX15S3L39
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ドリル・面取り・V溝入れ
微粒子超硬+TiAlNコーティング

寸法L(mm)39 材質超硬 全長(mm)39 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)3 寸法d(mm)1.5 寸法D(mm)3 表面処理TiAlNコート 寸法l(mm)3 寸法T(mm)0.15 アズワン品番64-8772-81 刃径(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする