使用後のすすぎ不要で、乳歯が生え始めたお子様におすすめのフッ素ジェル。乳歯が生え始めたらむし歯予防を。
●おやすみ前のご使用で寝ている間に歯を強化し、むし歯を防ぐ。
●乳歯が生え始めたら、6ヵ月頃から。
●高密着ジェルが歯の表面をくまなくコーティング。フッ素を翌朝まで留めて、歯の表面を修復(再石灰化)・強化し、むし歯を防ぎます。
●殺菌成分CPC、抗炎症成分GK2配合で、歯周病も予防します。
●低発泡・研磨剤無配合のジェルタイプ
●毎日使いたくなるジューシーなぶどう味
●本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。(c)2021 Peanuts Worldwide LLC
【小さなお子様のためのこだわりポイント】
●使用後のすすぎ不要
●薬用成分以外は食品使用成分
●使いやすい専用やわらかハブラシ付き
【販売名】薬用モンダミンこども液状歯磨きe(G)
【医薬部外品・液状ハミガキ】
【専用やわらかハブラシ】
●両面ソフト毛:歯にやさしくフィットし、すみずみまで塗り広げやすい
●やわらかネック:転倒などのいざという時も曲がるから安心
●まめピタグリップ:保護者の方や小さなお子様の手にもフィットする
※お子様の使用時は保護者が近くで注意を払ってください。
●柄の材質:ポリプロピレン
●毛の材質:水添型スチレンイソプレン共重合樹脂
●毛の硬さ:やわらかめ
●耐熱温度:100度
【乳歯は永久歯よりエナメル質が薄くむし歯リスクが高まります】
●乳歯がむし歯になると、将来の歯並びにも影響を与えるため、毎日のフッ素ケアが大切です。