消臭力 プラグタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード40728547 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。
連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。
残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。

商品タイプ本体 香りホワイトフローラル シリーズ消臭力 危険等級V アズワン品番64-1232-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
下駄箱用
栄新工業株式会社 様 (建設業・工事業)

会社の下駄箱用に置いております。通常の置き型の消臭剤では、効果なく使用しましたが、匂いが軽減し香りも良かったです。今度は、詰め替え用で別の香りの品物を利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする