抗菌・無香料衣料用洗剤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5kg) 注文コード40728617 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

香料・蛍光剤無添加の衣料用洗剤です。香りにストレスを感じている方におすすめです。
梅雨時の部屋干しも、抗菌防臭効果がしっかり持続するので、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。
介護・保育・飲食・理美容・ケア施設などのご使用にもおすすめです。
お得な大容量タイプです。
日本製

成分界面活性剤(17%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、酵素 形状液体 液性中性 商品タイプ本体 適合用途部屋干し、業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40728617
2025-05-18
用途:
日常の洗濯

無香料の為、臭いが気にならないので助かります。
これからも、使用して行きたいです。

2024-09-25
用途:
洗濯
適斎塾 様

大ボトルのため、こまごましたゴミが出ません。十分洗濯効果があります。

1人が参考にしています
対象商品:
40728617
2024-01-19
用途:
濃縮では無いですが少ない量で良く落ちる!
オール・パワフル 様 (サービス業)

濃縮では無いですが少ない量で良く落ちる!これは愕きです。無香料な点も良し

3人が参考にしています
対象商品:
40728617
2022-08-30
用途:
機械メンテナンス
製造業

夏場は毎日2回か3回作業服を洗濯してます。汚れ落ちも大手メーカー品と変わりません。大容量なので、マメにスーパーに買いに行く手間がなくて良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
40728617
2020-05-08
用途:
普通の洗濯用
関口 千佐 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前回はモノタロウで4kgの別のメーカーのを買いましたがこちらの方が5kgでコスパよいです。
特筆すべき点は無く、使用感も普通ですがコスパを含めてコロナの影響で買いに行く事を考えると運んでもらえるのでありがたいです。
こちらもリピート確定商品です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする