※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グレード 消臭センサー&スプレー 本体 各種 芳香消臭

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(18mL) 香りアロマソープ 注文コード40729055 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香り・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て

商品タイプ本体 香りアロマソープ 用途玄関・室内・トイレ用 成分香料、エタノール 使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。人影がセンサーに当たらないと反応しません。スプレーを止めたい場合は電池をはずしてください。 種別芳香剤 シリーズグレード 本体サイズ(mm)76(W)×144(H)×59(D) 危険等級U 使用場所室内、トイレ、玄関 アズワン品番64-1220-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7.3mL 危険物の性状非水溶性
注意
※噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。※本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40729037
2019-11-15
用途:
給湯室の匂いとり
株式会社カヨウコーポレーション 様 (製造業)

給湯室の匂いがとても気になって気休め購入しました。
電池のもちなどは気になりますがセンサーで感知してくれて優れた商品だと思います。
香りもお花のいい香りがします、今後も他の香りを試しながら使用したい思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする