イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミルECL-B-4/6
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
注文コード
40729507
品番
ECL060B24-4C06
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
24
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。