トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(720g) 注文コード40729554 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

皮脂を原因とする汗、ニオイなどの見えない汚れやドロ汚れも落とし、清潔感のあるクリアな洗いあがりを実現します。見える汚れから見えない汚れまで、様々な汚れに対応。リキッドならではの”速攻パワー浸透”でセンイの奥まで洗浄成分が素早く届く。みずみずしいアクアフローラル。消臭成分(ローズマリーエキス)を配合。蛍光剤無配合なので、色柄物やきなりの衣類にも安心。

商品タイプ詰替 シリーズトップ アズワン品番64-7757-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40729554 - 47795696 - トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 1個(500g) 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66841384
2025-09-12
用途:
洗濯
サービス業

リニューアルしてからかなり香りが強くなったが、某ゾンビ臭断絶をうたう最強人工香料よりは干すと香りが飛び、いくぶん良く、愛用。
某メーカーのはマンション隣の方がベランダで干したら、室内にいても科学的な香りが忍び込んでくる位最強で、怖い。
トップさんこれ以上香り強くしないでください。

2人が参考にしています
2024-12-17
用途:
現場
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場タオルを選択するのに利用しています。やっぱりメーカー品が安心なので

対象商品:
47795696
2025-02-06
用途:
仕事の、タオル洗い
サービス業

仕事用タオル洗いには、柔軟剤は、使用出来ないので、メーカーの商品の方がいいかもしれません。

対象商品:
40729554
2024-01-02
用途:
衣類の洗濯
有限会社モネ 様 (卸売・小売業)

黒い衣類を洗濯したときに、粉末洗剤のような粉残りがないのが良いです。洗浄力も問題ないと思います。

対象商品:
40612164
2023-10-02
用途:
洗濯作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
40612164
2021-06-17
用途:
洗濯時
建設業・工事業

蛍光漂白剤が入ってないものを探していて、これにしました。
匂いもきつくなく洗浄もよくずっと販売していて欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする