イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミルECR-B-L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
注文コード
40730033
品番
ECR-B4L12-24/36W12-83 IC900
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
24
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応