イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
注文コード
40730751
品番
EFS-B44 10-22C10-72
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
22
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
IC300
刃径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応