アース虫よけネットEX 260日用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40730769 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】

セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本 種別吊り下げ式 容量1個 シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×237×31 使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所ベランダ、玄関先 アズワン品番65-0445-06 使用期間260日 利用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40730814
2023-06-21
用途:
アミューズメント施設に
飲食業

近所のホームセンターやドラッグストアよりもモノタロウさんのほうが安価で販売してました。アミューズメント施設のすべての出入口と窓に引っ掛けました。一年に一度、全交換してます。

対象商品:
40730769
2022-06-06
用途:
事務所の出入口の防虫
奈良市役所 様 (その他業種)

近年、秋を過ぎても害虫の活動は活発で、260日用は必需品となっている。ハエなどは一年中飛び回っているように思うが、一年用まではいらないかと感じた。

対象商品:
40730769
2020-05-15
用途:
虫除け

実際、効果のほどはわかりませんけど
虫が嫌いなので効果があると信じて毎年吊しています。

普通にコレに虫が止まってテコテコ歩いてることもあるんですが・・・
それでも逃げてる虫もいるんだと信じています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする