用途(1)先端口のキャップをまわして「ON」にする。
(2)使用場所に約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。
(3)使用後は先端口のキャップをまわして「OFF」にして保管する。
【使用の目安】
あみ戸等の対象物(90×180cm)に約18回※1本であみ戸20枚程度処理できる。
【使用場所】
あみ戸、窓ガラス、すだれ、よしず、家の周囲等、不快害虫が寄ってくる場所。
成分シフルトリン(ピレスロイド系)種別スプレー容量360mLシリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61使用の目安約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。有効成分シフルトリン適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ有効期間2.5ヶ月使用場所網戸利用場所屋内