イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40730934
品番
EFS-B44 20-42/62C20-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,700
この商品は
刃径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
20
刃長(mm)
42
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
IC900