画像準備中

長袖シャツ 2131-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40731399 品番 2131-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

企業の評価も急上昇。
爽快に着こなせる制電ユニフォームの新顔。
軽くソフトな肌触りを両立。
肩・膝にストレッチ性のあるニット生地を切替。
安心のJIS制電規格対応。

シルバー サイズ3L 機能制電(JIST8118帯電防止)・機能糸ストレッチ・軽量 混率(%)ポリエチレン80、綿20 仕様脇の動きもスムーズなニット素材・背中にはベンチレーション・ヨーク裏は部分メッシュ・左袖ブランドネーム付ペン差し・ワンポイントの再帰反射ネーム 種別長袖シャツ 胸囲(cm)118 着丈(cm)80 裄丈(cm)88 色番37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする