画像準備中

カーゴパンツ 2131-219

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40731435 品番 2131-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

企業の評価も急上昇。
爽快に着こなせる制電ユニフォームの新顔。
軽くソフトな肌触りを両立。
肩・膝にストレッチ性のあるニット生地を切替。
安心のJIS制電規格対応。

濃コン サイズM 機能制電(JIST8118帯電防止)・機能糸ストレッチ・軽量 混率(%)ポリエチレン80、綿20 ウエスト(cm)76 仕様右側ファスナーポケットは長財布が入る大型ポケット・関節部の動きもスムーズなニット素材・右前カラビナループ仕様・左胸ペン差し付ポケット 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 裾幅(cm)17.4 色番14 ワタリ(cm)32.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40731444
2019-11-20
用途:
造園業の作業服で
建設業・工事業

非常にはきやすくて三脚やはしごを登り降りを頻繁にする為、細身のズボンははきにくいのですが、このズボンは久々に買って良かったと思う商品でした。
ただ同じ寅壱のズボンでも商品によってはサイズ感が微妙に違うのは止めて欲しいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする