画像準備中

カーゴハーフパンツ 9334-241

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40732214 品番 9334-241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

前ポケット、後ろポケット袋布を風通しの良いトリコットスレキを使用してベンチレーションの機能も確保。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中に出し入れがし易い。
180°開脚可能ガゼットクロッチ。
耐久性・イージーケア性に優れたリップ素材。
動きやすい360°ストレッチ。
夏に軽快なハーフパンツ。
内股にマチを入れて開脚度UP。

濃コン サイズ5L 機能軽量・360°ストレッチ 混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8 ウエスト(cm)106 仕様右前は再帰反射糸織り込みのファスナーポケット・左マジックテープ使用のフラップポケット・右前カラビナループ仕様・ワンポイントのロゴプリント 種別カーゴハーフパンツ 股下(cm)32 裾幅(cm)29.5 色番14 ワタリ(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする