画像準備中

長袖ポロシャツ 5915-614

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 クロ サイズ4L 注文コード40732573 品番5915-614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

正装感とカジュアル感を両立。
肩や衿には摩耗を防止する布帛をアクセントに。
上からハーネスを着用したときにも物が入れやすいように脇ポケットを設置。

クロ サイズ4L 機能吸汗速乾・形態安定衿芯・消臭(消臭テープ付) 混率(%)【身頃(ニット)】ポリエステル95・ポリウレタン5、【衿・肩(布帛)】ナイロン92・ポリウレタン8 仕様袖口フライス仕様・オリジナル釦・左胸に再帰反射テープ付ポケット・口を斜めにしてペンを差しやすくしたペン差しポケット・右脇にハーネス対応用ポケット・衿が立たせやすい形状安定衿芯・オリジナルピスネーム 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)76 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする