画像準備中

長袖ポロシャツ 5949-614

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40732948 品番 5949-614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボタンが絶妙なスパイスに。
シックで風格のあるデザイン。
新定番として人気急上昇。

グレー サイズS 機能吸汗速乾 混率(%)ポリエステル100(エキスパンドメッシュ) 仕様衿が立たせやすい形状安定衿芯・袖口リブ仕様・胸ポケットのピスネーム・袖底トリカット仕様で腕の可動域がUP・オリジナルボタン・袖ペン差しの配色切替 胸囲(cm)96 肩幅(cm)40 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする