画像準備中

半袖ポロシャツ 5949-621

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズL 注文コード40733246 品番5949-621
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ボタンが絶妙なスパイスに。
シックで風格のあるデザイン。
新定番として人気急上昇。

グレー サイズL 機能吸汗速乾 混率(%)ポリエステル100(エキスパンドメッシュ) 仕様衿が立たせやすい形状安定衿芯・袖口リブ仕様・胸ポケットのピスネーム・袖底トリカット仕様で腕の可動域がUP・オリジナルボタン・袖ペン差しの配色切替 胸囲(cm)104 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 色番7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40733386
2024-08-28
用途:
作業着として使用
農・林・水産業

色、デザイン、形状は良いです。
脇にあるメッシュも有効です。
価格も名のあるメーカーにしてはお手ごろだと思います。
ただし、夏の屋外作業として使うには暑いです。もっと通気性が良くないとダメかなと思います。
MonotaROさんの問題としては「商品画像がなくてどうやって選ぶのか」という事だと思います。メーカーサイトで同一品番を確認してから注文しましたが。
改善して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする