画像準備中

半袖クルーネックTシャツ 5978-618

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40734515 品番 5978-618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

プロ仕様を実感する程よい着圧と吸汗性。
春夏のワーク現場で活躍必至のコンプレッション効果。

クロ サイズS 機能吸汗速乾・UVカット・ストレッチ・静電防止・接触冷感・消臭テープ付 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10(トリコット) 仕様背中には安全性をアップする反射プリント・動きを意識した流線のフラットシームライン・脇メッシュ素材で通気性を確保・オリジナル転写プリント 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする