画像準備中

レッグカバー 5978-945

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(2枚) 注文コード40734865 品番5978-945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

厚さや滋賀栓をブロック。
ヘルメット装着を快適にするワンランクアップのアイテム。
接触冷感でクール感アップ。
清潔感を保つ消臭機能。

OD サイズF 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10(トリコット) 機能吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・UVカット・静電防止・脇消臭テープ付 総丈(cm)68 下幅(cm)9.5 上幅(cm)17.5 色番44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする