寅壱
寅壱の 防護服・保護服・特殊服
寅壱の 足カバー/脚絆
寅壱の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
レッグカバー 5978-945
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2枚)
注文コード
40734874
品番
5978-945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚さや滋賀栓をブロック。
ヘルメット装着を快適にするワンランクアップのアイテム。
接触冷感でクール感アップ。
清潔感を保つ消臭機能。
色
OD
サイズ
XO(L)
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10(トリコット)
機能
吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・UVカット・静電防止・脇消臭テープ付
総丈(cm)
70
下幅(cm)
10
上幅(cm)
19
色番
44