寅壱
寅壱の 防護服・保護服・特殊服
寅壱の 腕カバー
アームカバー 5978-947
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
色
クロ
注文コード
40734908
品番
5978-947
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚さや滋賀栓をブロック。
ヘルメット装着を快適にするワンランクアップのアイテム。
汗を素早く吸収・発散。
紫外線をしっかりとブロック。
色
クロ
サイズ
F
機能
吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・UVカット・静電防止・脇消臭テープ付
総丈(cm)
43
色番
13
手首周り(cm)
14
上腕周り(cm)
24