画像準備中

アームカバー 5978-947

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40734978 品番 5978-947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

厚さや滋賀栓をブロック。
ヘルメット装着を快適にするワンランクアップのアイテム。
汗を素早く吸収・発散。
紫外線をしっかりとブロック。

モスグレー サイズXO 機能吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・UVカット・静電防止・脇消臭テープ付 総丈(cm)47 色番46 手首周り(cm)16 上腕周り(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする