画像準備中

半袖クルーネックTシャツ 7971-618

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40735048 品番7971-618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

猛暑に備えるハイスペックギア。
制菌効果・冷感加工。
ファン付作業服対応・高機能インナー。
業界初の制菌の質にこだわった商品。
ファンの風に当たれば涼しさを実感。
オールブラックにまとめたデザイン。
空気触媒の制菌加工(SEK橙)。
天然成分のキシリトールによる吸湿冷感加工。
大きな背中メッシュで通気性良好。

クロ サイズM 機能制菌(SEK橙)・吸湿冷感 混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12 仕様背中メッシュ素材・フィットライン重視のラグラン袖・黒の再帰反射プリント・左上腕部にも黒の再帰反射プリント 胸囲(cm)93 着丈(cm)68 裄丈(cm)40 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする