寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 半袖 シャツ・インナー
寅壱の インナーコンプレッション 半袖
半袖VネックTシャツ 7996-665
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40735145
品番
7996-665
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
衿元すっきりのVネック。
夏必須のクーリングインナー。
生地独自の接触冷感効果により夏場もひんやり快適です。
色
クロ
サイズ
5L
機能
接触冷感・UVカット・吸汗速乾・消臭(消臭テープ付)
混率(%)
ナイロン90、ポリウレタン10(アイスシルキースムース)
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
77
色番
13