寅壱
寅壱の バッグ・キャップ
寅壱の バッグ
寅壱の その他バッグ
多機能収納ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40735276
品番
324-934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
OD
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
約10×16.5×4
色番
44