寅壱
寅壱の 服飾小物
寅壱の ベルト 服飾小物
寅壱制電GIベルト(ツートンストライプ柄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40735355
品番
945-934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カジュアル感のあるツートンストライプ。
JIS制電規格(JIS-L1094)対応の高強度ナイロン。
色
ベージュ
混率(%)
ナイロン100
サイズ
F
サイズ(cm)
70〜110
色番
1