クイックスタンパー 訂正二重線

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40735513 品番 QTL-0529
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

平成から令和への元号訂正に。その他書類の訂正印・取り消し印として。
スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された訂正用の二重線ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。
最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。
なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。
補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。
持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。

文字内容= タイプ インク色 印面サイズ(mm)(幅)27 インク顔料系 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40735513
2023-07-03
用途:
区内特定郵便の取り消し線として
その他業種

たくさんの郵便物が区内特で亡くなった時に、取り消しできるハンコを探していました!
超時短で、最高です。

対象商品:
40735495
2021-07-07
用途:
会計帳簿の整理等
サービス業

大量の会計帳簿に年号などの書き直しに使用しました。スタンプ台不要で、作業効率もグーンとアップしました。大変助かりました。

対象商品:
40735495
2021-03-19
用途:
修正用
サービス業

古い書式の書類の修正に重宝しています。スタンプ台を使用しないので、テンポよく作業が捗ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする