6mm 刻印セット 英字 プロ用 モノタロウ 40735608 6mm 刻印セット 英字 プロ用 モノタロウ 40735608 6mm 刻印セット 英字 プロ用 モノタロウ 40735608 6mm 刻印セット 英字 プロ用 モノタロウ 40735608 6mm 刻印セット 英字 プロ用 モノタロウ 40735608 6mm 刻印セット 英字 プロ用 モノタロウ 40735608

刻印セット 英字 プロ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(27本組) 注文コード 40735608 品番 6mm
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂ケース入りの英字の刻印セット。
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。

文字種別英字 文字高(mm)6 用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。 材質クロムバナジウム鋼(CR-V) 組内容A〜Z、&(27本組) 硬度HRC58〜62(文字部分) 刻印寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.11×11.11×76.2
注意
※刻印としての用途以外での使用はお止めください。
※ステンレスや熱処理をした金属には向きません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする