モノタロウの ポンチ/刻印/ハトメ
モノタロウの 刻印
モノタロウの 刻印セット
刻印セット 英字 プロ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(27本組)
注文コード
40735617
品番
10mm
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
樹脂ケース入りの英字の刻印セット。
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
文字種別
英字
文字高(mm)
10
用途
鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。
材質
クロムバナジウム鋼(CR-V)
組内容
A〜Z、&(27本組)
硬度HRC
58〜62(文字部分)
刻印寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.28×14.28×79.4
注意
※刻印としての用途以外での使用はお止めください。
※ステンレスや熱処理をした金属には向きません。